ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, 20 ίντσες, 115 V | AG8FQM 32MZ59

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, 20 ίντσες, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FQM Μοντέλο: 9525-50EXCross Ref: 32MZ59

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,108.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε15.4/ 8.4-7.7Α
Αγωγός Dia.20 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυαμίδιο ενισχυμένο με αντιστατικό γυαλί
φινίρισμαΕπικάλυψη νεοπρενίου
φινίρισμαΕποξειδική επικάλυψη σε σκόνη, με επίστρωση νεοπρενίου
Συχνότητα60 Hz
Gauge16 γκα
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος22 1 / 2 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος19 "
ΥλικόΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα6837 CFM
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA20
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Τύπος προστασίαςΘερμική, Αυτόματη επαναφορά
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115/ 208-230V AC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεφινίρισμαΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, διάμετρος 20 ιντσών, 220 V | AG8FQN 9525-50ΕΞΕ15.5/ 7.8Α, 19.3/ 9.6ΑΕποξειδική επικάλυψη σε σκόνη, με επίστρωση νεοπρενίου115/ 230V AC€4,163.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης με προστασία από έκρηξη, 20 ίντσες, 115 V
€4,108.36 /μονάδα