ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC Plastic Blower System, With 12 Inch MVP | AG8FQC 32MZ76

ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC Plastic Blower System, με MVP 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FQC Μοντέλο: 9520-43MCross Ref: 32MZ76

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,958.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί, Κίτρινο
Τρέχουσα συντάχθηκε11A
Αγωγός Dia.12 "
Ύψος17 "
HP1 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1842 CFM
RPM3400 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC Plastic Blower System, With 12 Inch MVP | AG8FQD 32MZ77 9520-46M25A1 / 4 hp1330 CFM4200 RPM12V DC€1,923.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC Plastic Blower System, με MVP 12 ιντσών
€1,958.54 /μονάδα