ALLEGRO SAFETY 9450 Φορητός Εξαγωγέας Καυσαερίων, Με Κύριο Φίλτρο | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 Φορητός καπναγωγός, με κύριο φίλτρο

Στοιχείο: AG8FGQ Μοντέλο: 9450

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξολκέας καπνού
Κατανάλωση αέρα226 CFM
Τρέχουσα συντάχθηκε7-14A
Συχνότητα60 Hz
Ύψος17 "
HP3/8 x 2 ίπποι
Μήκος24 "
Επίπεδο θορύβου75 έως 85 db
Τάση120V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάγει τους καπνούς που παράγονται από MIG, TIG και εργασίες συγκόλλησης κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου, συντήρησης και συγκόλλησης παραγωγής
    • 2 λειτουργίες ταχύτητας, υψηλή και χαμηλή με ταχύτητα 190 & 95 cfm, αντίστοιχα
    • Χαλύβδινο ντουλάπι βαρέως τύπου εξοπλισμένο με σωλήνα εξαγωγής 10 ποδιών, συγκρότημα κουκούλας από χαλύβδινο σωλήνα και μαγνητική βάση στήριξης
    • Ελαφρύ, φορητό και εύκολο στη χρήση
    • Έρχεται με συνδυασμό 8 φίλτρων προφίλτρων και κύριων φίλτρων
    • 2 κινητήρες 3/8 hp λειτουργούν στα 120 V και παράγουν θόρυβο λιγότερο από 75 - 85 dBa σε απόσταση 5 πόδια

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια εξαρτήματα είναι συμβατά με τον φορητό απαγωγέα καπνού Allegro 9450;

A. Ανταλλακτικά εξαρτήματα, όπως κύρια φίλτρα, πτυχωτά προφίλτρα και ειδικά πλέγματα αλουμινίου / πτυχωτά προφίλτρα άνθρακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν.

Ε. Αυτό το προϊόν διατίθεται σε άλλες παραλλαγές;

A. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει φορητό απαγωγέα καπνού Allegro 9450-HE με φίλτρο HEPA και πτυχωτό προφίλτρο για μεγαλύτερη απόδοση φίλτρου.

Ε. Αυτό το προϊόν διασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη;

A. Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη παγίδα σπινθήρα για πυρασφάλεια και μια λυχνία LED κατάστασης αλλαγής φίλτρου για να ειδοποιεί τον χρήστη πότε πρέπει να αλλάξει το φίλτρο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9450-HE Φορητός εξαγωγέας καπνού, με φίλτρο HEPA | AG8FGW 9450-ΑΕ-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 Φορητός καπναγωγός, με κύριο φίλτρο