ALLEGRO SAFETY 9401-50 Θερμαντήρας Σκηνής Περιορισμένου Χώρου, 120V, 5000 BTUH | AD2EFZ 3NPV5

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Θερμαντήρας σκηνής περιορισμένου χώρου, 120V, 5000 BTUH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EFZ Πρότυπο: 9401-50Cross Ref: 3NPV5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,077.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένη θερμοσίφωνα
Ρυθμιζόμενο πόμολο θερμοστάτη32 μοίρες έως 100 μοίρες. φά
Ροή αέρα115 cfm
Ροή ροής αέρα115 CFM
BtuH5000 BTU
ΧρώμαΠράσινο
Μετρητής καλωδίου3/16 AWG
καλώδιο Μήκος9 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε13A
Βάθος12 "
φινίρισμαΛευκή επίστρωση σε σκόνη
Συχνότητα60 Hz
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος12 "
Στέγαση ΥλικόΆκαμπτο μέταλλο
Μήκος12 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία αέρα.50 μοίρες φά
Στεγανοποίηση κινητήραΑπό Υψηλής Ποιότητας υλικό κατασκευής
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες5
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Φάση1
Plug Type3 άξονας
Power1.5KW
Τάση120V AC
Watts1500W
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-50 Θερμαντήρας σκηνής περιορισμένου χώρου, 120V, 5000 BTUH
€1,077.96 /μονάδα