Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALLEGRO SAFETY 4001-05 Σάκοι αποθήκευσης αναπνευστήρα μιας χρήσης, 100 ανά συσκευασία | CD4UPQ

ALLEGRO SAFETY 4001-05 τσάντες αποθήκευσης αναπνευστήρα μιας χρήσης, 100 ανά συσκευασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UPQ Πρότυπο: 4001-05

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα αποθήκευσης αναπνευστικών
Βάθος8"
Ύψος21 "
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3923290000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλεισίματοςΒάθοςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 2000 Respirator Storage Bag, With ZipPer, 14 x 16 Inch Size | AG8EXQ 2000---Πολυαιθυλένιο-€6.30
ALLEGRO SAFETY 2010 Αναπνευστική συσκευή και εξοπλισμός Τσάντα μεταφοράς μισής μάσκας | AG8EXV 2010Γάντζος και βρόχος5"9"Ενισχυμένο νάιλον ύφασμα βινυλίου7"€9.55
ALLEGRO SAFETY 2020 Αναπνευστική συσκευή και εξοπλισμός Πλήρης τσάντα μεταφοράς μάσκας | AG8EXW 2020Γάντζος και βρόχος5"11 "Ενισχυμένο νάιλον ύφασμα βινυλίου9"€13.75
Τσάντα αποθήκευσης μάσκας ALLEGRO SAFETY 2025, Μέγεθος 16 x 14 ίντσες, βαμβάκι | AG8EXX 2025Κλείσιμο με κορδόνι με έξτρα συσκευή κλειδώματος--Βαμβάκι, Fleece και Πλαστικό14 "€19.66
ALLEGRO SAFETY 2025-01 Αναπνευστική συσκευή και εξοπλισμός Deluxe Full Mask Storage Bag | ΑΓ8ΕΞΥ 2025-01Κορδόνι--Πολυεστέρας και Fleece-€35.70
ALLEGRO SAFETY 4001-06 Μεγάλες τσάντες αποθήκευσης αναπνευστήρα μιας χρήσης, 50 ανά συσκευασία | CD4UPR 4001-06-8"28 "-12 "€28.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4001-05 τσάντες αποθήκευσης αναπνευστήρα μιας χρήσης, 100 ανά συσκευασία
€33.03 /μονάδα