Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION VG0520112 Τροχός τροχού 800 λίβρες 5 D x 2 ίντσες | AC9ETR 3G299

ALBION VG0520112 Τροχός τροχού 800 Lb. 5 D x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ETR Μοντέλο: VG0520112Cross Ref: 3G299

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός τροχού
Μπόρε Ντιά.1/2 ", 3/4"
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
ΔοσίμετροΜπρίνελ 145
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Μήκος πλήμνης2.187 "
Πλάτος πλήμνης2-3 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου800 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ανθεκτικός σεΝερό, λάδι, χημικά, περισσότερα οξέα
ΚλειδίΠεριλαμβάνεται
Θερμ. ΕύροςΈως 800 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION VG0520112 Τροχός τροχού 800 Lb. 5 D x 2 ίντσες
€55.20 /μονάδα