Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION NF0852708G Μη ισοπεδωτικός τροχός 8 ίντσες διάμετρος 300 λίβρες | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Μη επιπεδούμενος τροχός 8 ιντσών Διάμετρος 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QBB Μοντέλο: NF0852708GΣταυρός: 2LY54
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
€36.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτέ μη επίπεδη ρόδα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Χωρητικότητα300 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει στον άξονα1 / 2 "
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Χρώμα HubΑσημένιο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.4-13 / 16 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα2.80 / 2.50-4
Πάχος ελαστικών1-13 / 16 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςCO

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΧωρητικότηταΤαιριάζει στον άξοναΑξιολόγηση φορτίουΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ALBION NF1062710G Μη ισοπεδωτικός τροχός 10 ίντσες διάμετρος 350 λίβρες | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 λίβρες5 / 8 "350 λίβρεςπριονωτή10 "4"€54.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION NF0852708G Μη επιπεδούμενος τροχός 8 ιντσών Διάμετρος 300 Lb
€36.75 /μονάδα