Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION KITSXS23G Caster Mount Number 1 Stem - Πακέτο 5 | AC6BHV 32J759

ALBION KITSXS23G Caster Mount Number 1 Stem - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BHV Μοντέλο: KITSXS23GCross Ref: 32J759

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάστερ
Τοποθέτηση ΤύποςΜίσχος δακτυλίου τριβής
Στέλεχος Dia.3 / 8 "
Μήκος μίσχου1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΤοποθέτηση ΤύποςΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤιμή
ALBION KITSXS70G Caster Mount Number 60 Plate - Πακέτο 5 | AC6BHQ 32J755 KITSXS70G1 "x 1"Πλάκα--€0.70
ALBION KITSXS80G Caster Mount Number 8 Stem - Πακέτο 5 | AC6BHR 32J756 KITSXS80G-Λαβή λαιμού λαβής5 / 16 "1.5 "€0.56
ALBION KITSXS11G Caster Mount Number 5a Stem - Πακέτο 5 | AC6BHT 32J757 KITSXS11G-Σπείρωμα με σπείρωμα3 / 8 "-161"€0.67
ALBION KITSXS21G Caster Mount Number 3 Stem - Πακέτο 5 | AC6BHU 32J758 KITSXS21G-Μίσχος δακτυλίου τριβής7 / 16 "1.375 "€0.81
ALBION KITSXS24G Caster Mount Number 2 Stem - Πακέτο 5 | AC6BHW 32J760 KITSXS24G-Μίσχος δακτυλίου τριβής7 / 16 "7 / 8 "€0.59
ALBION KITSXS70001G Caster Mount Number 60 Plate - Pack of 5 | AC6BHX 32J761 KITSXS70001G1 "x 1"Πλάκα--€0.60
ALBION KITSXS71001G Caster Mount Number 10 Plate - Πακέτο 5 | AC6BHZ 32J763 KITSXS71001G13/16" x 1-9/16"Πλάκα--€0.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION KITSXS23G Caster Mount Number 1 Stem - Πακέτο 5
€0.98 /μονάδα