Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 648.213.1530G Τροχός από καουτσούκ 8 ιντσών 500 Lb | AA7ZER 16V338

ALBION 648.213.1530G ελαστικός τροχός 8 ιντσών 500 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZER Μοντέλο: 648.213.1530GCross Ref: 16V338
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
€20.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεός καουτσούκ τροχός
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Χωρητικότητα500 λίβρες
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
φινίρισμαΓκρί
Ταιριάζει στον άξονα5 / 8 "
Φινίρισμα πλαισίουΠολυπροπυλένιο
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςπλαστικός
Τύπος διανομέαΌφσετ
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΟχι
Ελαστικό Rim Dia.4-3 / 4 "
Ελαστικό πλευρικό τοίχωμα8x2
Πάχος ελαστικών1-1 / 2 "
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 648.213.1530G ελαστικός τροχός 8 ιντσών 500 Lb
€20.67 /μονάδα