Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 202NY02X041S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 2-1 / 2 In.d Body | AC6BVD 32L372

ALBION 202NY02X041S001G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 2-1/2 In.d Body

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BVD Μοντέλο: 202NY02X041S001GΣταυρός: 32L372
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
€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός δύο τροχών
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Φινίρισμα πλαισίουΜαύρο σμάλτο
Αξιολόγηση φορτίου90 λίβρες
Τοποθέτηση ΤύποςΠροαιρετικό στέλεχος ή πλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2 15 / 16 "
Στέλεχος Dia.Χρησιμοποιεί διάφορα μεγέθη μίσχων
Μήκος μίσχουΧρησιμοποιεί διάφορα μεγέθη μίσχων
Τύπος μίσχουΔεν περιλαμβάνεται στέλεχος / πλάκα
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΥλικό τροχού τροχούΦινίρισμα πλαισίουΑξιολόγηση φορτίουΧωρίς σήμανσησυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
ALBION 202NY02041S004G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 1-13 / 16 ίντσας πλάτος | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "ΝάιλονΣτιλβωμένο Chrome75 λίβρεςΟχι2.25 "2"Νάιλον€1.30
ALBION 202XG02041S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 1-13 / 16 ίντσες πλάτος | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "πολυουρεθάνηςΣτιλβωμένο Chrome75 λίβρεςΝαι2.25 "2"πολυουρεθάνης€1.60
ALBION 202XG02X041S001G Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 2 ίντσες πλάτος | AC6BVQ 32L383 202XG02X041S001G2"πολυουρεθάνηςΣτιλβωμένο Chrome90 λίβρεςΝαι2.75 "2.5 "πολυουρεθάνης€1.97
ALBION 202NY02X041S005G Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού πλάτους 2 ιντσών | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"ΝάιλονΜαύρο σμάλτο90 λίβρεςΟχι2.75 "2.5 "Νάιλον€1.04
ALBION 202XG02X041S002G Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού πλάτους 2 ιντσών | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"πολυουρεθάνηςΜαύρο σμάλτο90 λίβρεςΝαι2.75 "2.5 "πολυουρεθάνης€1.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 202NY02X041S001G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 2-1/2 In.d Body
€0.56 /μονάδα