Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 16SG10627RG Rigid Pneumatic Caster 3-1/2 W 10 Διάμετρος | AC6BER 32J676

ALBION 16SG10627RG Άκαμπτος πνευματικός τροχός 3-1/2 W 10 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BER Μοντέλο: 16SG10627RGCross Ref: 32J676
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
€166.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-7 / 8 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος13 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών1 / 4 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ALBION 16SG08427RG Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 4 W 8 διάμετρος | AC6BEP 32J674 16SG08427RG0 έως 299 λίβρες220 λίβρες10.125 "8"2.5 "€84.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 16SG10627RG Άκαμπτος πνευματικός τροχός 3-1/2 W 10 Διάμετρος
€166.67 /μονάδα