Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 02RN04041S007 Πύλη Caster 125 Lb. Ύψος 10-1 / 2 ίντσες | AB7FYH 22W968

ALBION 02RN04041S007 Gate Caster 125 Lb. Ύψος 10-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FYH Μοντέλο: 02RN04041S007Cross Ref: 22W968
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
€42.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύλη Caster
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού(2) Οι οπές απέχουν 2-1 / 4 "
Αξιολόγηση φορτίου125 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού(2) Οι οπές απέχουν 2-1 / 4 "
συνολικό ύψος10.5 "
Μέγεθος πλάκας4 1 x "
Πάχος Πλάκας1 / 5 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.Χωρίς μίσχο
Μήκος μίσχου6"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος πλάκαςΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΠάχος ΠλάκαςΜήκος μίσχουΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ALBION 14SN08427S001 Πύλη Caster 210 Lb. Ύψος 18-1 / 2 ίντσες | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"ΑσημένιοΑτσάλι1 / 8 "8.375 "Μπάλα8"2.5 "€152.49
ALBION F1RN03052S001G Πύλη Caster 100 Lb. Ύψος 3-9 / 16 ίντσες | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "ΜαύρηΚαουτσούκ3 / 16 "Χωρίς μίσχοDelrin (R)3"13 / 16 "€70.61
ALBION F1RR03052S001G Πύλη Caster 125 Lb. Ύψος 3-9 / 16 ίντσες | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "ΜαύρηΚαουτσούκ3 / 16 "Χωρίς μίσχοDelrin (R)3"13 / 16 "€6.02
ALBION F1RN02052S001G Πύλη Caster 100 Lb. Ύψος 2-1 / 2 ίντσες | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "ΜαύρηΚαουτσούκ1 / 4 "Χωρίς μίσχοDelrin (R)2"13 / 16 "€94.04
ALBION F1RR02052S001G Πύλη Caster 125 Lb. Ύψος 3-9 / 16 ίντσες | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "ΜαύρηΚαουτσούκ1 / 4 "Χωρίς μίσχοDelrin (R)3"13 / 16 "€96.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 02RN04041S007 Gate Caster 125 Lb. Ύψος 10-1/2 ίντσας
€42.84 /μονάδα