AKRO-MILS AWS143630120Y Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 14 ιντσών, 96 κάδοι, κίτρινο | AC9EHT 3FYW8

AKRO-MILS AWS143630120Y Σύρμα ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 14 ίντσες βάθος, 96 κάδοι, κίτρινο

Στοιχείο: AC9EHT Μοντέλο: AWS143630120YCross Ref: 3FYW8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,661.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11 5 / 8 "
Μπιν ύψος4"
Τύπος κάδουΚάδος ραφιών
Πλάτος κάδου4 1 / 8 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος14 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΡάφια / πλαστικά δοχεία
Αριθμός Ράφων12
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος74 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων96
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέρος του Akro-Mils AWS Σειρά ραφιών για κάδους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΠλάτος κάδουΒάθοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS AWS143630120R Σύρμα ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 14 ίντσες βάθος, 96 κάδοι, κόκκινο | AC9EHR 3FYW7 AWS143630120RRed11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,661.14
RFQ
AKRO-MILS AWS143630120B Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 14 ιντσών, 96 κάδοι, μπλε | AC9EHU 3FYW9 AWS143630120BΜπλε11 5 / 8 "4 1 / 8 "14 "9636 "€1,661.14
RFQ
AKRO-MILS AWS143630130R Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 14 ιντσών, 60 κάδοι, κόκκινο | AC9EHW 3FYX3 AWS143630130RRed11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,625.57
RFQ
AKRO-MILS AWS143630130Y Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 14 ιντσών, 60 κάδοι, κίτρινο | AC9EHX 3FYX4 AWS143630130YΚίτρινο11 5 / 8 "6 5 / 8 "14 "6036 "€1,625.57
RFQ
AKRO-MILS AWS183630128R Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 18 ιντσών, 96 κάδοι, κόκκινο | AC9EJA 3FYX8 AWS183630128RRed17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,918.57
RFQ
AKRO-MILS AWS183630128B Σύρμα ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, 96 κάδοι, μπλε | AC9EJC 3FYY1 AWS183630128BΜπλε17 7 / 8 "4 1 / 8 "18 "9636 "€1,918.57
RFQ
AKRO-MILS AWS183630138R Σύρμα ραφιών κάδου, πλάτος 36 ιντσών, βάθος 18 ιντσών, 60 κάδοι, κόκκινο | AC9EJF 3FYY4 AWS183630138RRed17 7 / 8 "6 5 / 8 "18 "6036 "€1,857.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS AWS143630120Y Σύρμα ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 14 ίντσες βάθος, 96 κάδοι, κίτρινο
€1,661.14 /μονάδα