AKRO-MILS ASC1279162GRY Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 72 Συρτάρια, Γκρι | AE8XKC 6GDE0

AKRO-MILS ASC1279162GRY Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 72 Συρτάρια, Γκρι

Στοιχείο: AE8XKC Μοντέλο: ASC1279162GRYCross Ref: 6GDE0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,237.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστή μονάδα ραφιών με κάδους
Χρώμα γραφείουΓκρί
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Χρώμα συρταριούΓκρί
Βάθος συρταριού11 5 / 8 "
Ύψος συρταριού4 5 / 8 "
Υλικό συρταριούπλαστικός
Πλάτος συρταριού5 9 / 16 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου8500 λίβρες
Αριθμός συρταριών ή κάδων72
Αριθμός Ράφων13
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος79 "
συνολικό πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.95
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέρος του Akro-Mils ASC1279 Σειρά κλειστών ραφιών με κάδους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος συρταριούΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός συρταριών ή κάδωνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
AKRO-MILS ASC1279142BLU Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 108 Συρτάρια, Μπλε | AE8XJV 6GDD3 ASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 λίβρες10813€3,365.12
RFQ
AKRO-MILS ASC1279162BLU Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 72 Συρτάρια, Μπλε | AE8XKA 6GDD8 ASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 λίβρες7213€3,237.31
RFQ
AKRO-MILS ASC1279ASTBLU Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 78 Συρτάρια, Μπλε | AE8XKK 6GDE8 ASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 λίβρες7513€3,359.83
RFQ
AKRO-MILS ASC1279ASTGRY Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 78 Συρτάρια, Γκρι | AE8XKM 6GDF0 ASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 λίβρες7513€3,359.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS ASC1279162GRY Κλειστό Ράφια, Με Κάδους, 72 Συρτάρια, Γκρι
€3,237.31 /μονάδα