AKRO-MILS AS187913014B Μονάδα ραφιών κάδου, 18 ίντσες βάθος, 36 ίντσες πλάτος, 79 ίντσες ύψος, 15 κάδοι | AF6CDW 9WHH2

AKRO-MILS AS187913014B Μονάδα ραφιών κάδου, 18 ίντσες βάθος, 36 ίντσες πλάτος, 79 ίντσες ύψος, 15 κάδοι

Είδος: AF6CDW Μοντέλο: AS187913014BCross Ref: 9Whh2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,375.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών κάδου
Χρώμα κάδουΜπλε
Βάθος κάδου17 1 / 2 "
Μπιν ύψος12 1 / 2 "
Τύπος κάδουStaknStore
Πλάτος κάδου10 7 / 8 "
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος79 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων6
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος79 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος ραφιού18 "
Πλάτος ραφιού36 "
Συνολικός αριθμός κάδων15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.15
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέρος του Akro-Mils AS1879 Σειρά μονάδων ραφιών για κάδους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ραφιούΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΣυνολικός αριθμός κάδωνΜπιν ύψοςΤύπος κάδουΠλάτος κάδουΕίδοςΤιμή
AKRO-MILS AS187913014SC Χάλυβας ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, 79 ίντσες ύψος, 16 κάδοι, καθαρός | AD3NVR 40K557 AS187913014SC36 "Καθαρισμός17 1 / 2 "16-Στοίβαξης10 7 / 8 "Ράφια€1,061.16
RFQ
AKRO-MILS AS187913017SC Χάλυβας ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, 79 ίντσες ύψος, 12 κάδοι, καθαρός | AD3NVT 40K558 AS187913017SC42 "Καθαρισμός15 1 / 4 "12-Στοίβαξης19 7 / 8 "Ράφια€1,035.64
RFQ
AKRO-MILS AS187913018SC Χάλυβας ραφιών κάδου, 36 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος, 79 ίντσες ύψος, 10 κάδοι, καθαρός | AD3NVU 40K559 AS187913018SC36 "Καθαρισμός16 1 / 2 "10-Στοίβαξης17 1 / 2 "Ράφια€992.09
RFQ
AKRO-MILS AS187913017B Μονάδα ραφιών κάδου, 18 ίντσες βάθος, 42 ίντσες πλάτος, 79 ίντσες ύψος, 12 κάδοι | AF4VKK 9LF23 AS187913017Β42 "Μπλε15 1 / 4 "1212 7 / 16 "StaknStore19 7 / 8 "Μονάδα ραφιών κάδου€983.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS AS187913014B Μονάδα ραφιών κάδου, 18 ίντσες βάθος, 36 ίντσες πλάτος, 79 ίντσες ύψος, 15 κάδοι
€1,375.22 /μονάδα