AKRO-MILS 76590GREEN Καροτσάκι πολυπροπυλενίου, βαρέως τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, πράσινο | AD6TBP 4AAY2

AKRO-MILS 76590ΠΡΑΣΙΝΟ καρότσι πολυπροπυλενίου, βαρέως τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6TBP Μοντέλο: 76590GREENΣταυρός: 4AAY2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,782.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι βαρέως τύπου πολυαιθυλενίου
Χωρητικότητα90 gal.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ καλούπι
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(1) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΠράσινο
Βάθος47 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge13 γκα
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος39 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας / πολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Εκτός Dia.1 1 / 20 "
συνολικό ύψος39 1 / 2 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος30 1 / 2 "
Τόμος7/16 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου7/16 cu υδ
Διάμετρος τροχού10 "
Μέγεθος τροχού10 "x 2 3 / 4"
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός
Πλάτος30 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)102.87
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 76590ΠΡΑΣΙΝΟ καρότσι πολυπροπυλενίου, βαρέως τύπου, χωρητικότητα 90 γαλονιών, πράσινο
€1,782.57 /μονάδα