AKRO-MILS 66486CLDBL Attached Lid Container, 12 Gallon, Clear/Blue | AF4KAX 8YVJ5

AKRO-MILS 66486CLDBL Attached Lid Container, 12 Gallon, Clear/Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4KAX Μοντέλο: 66486CLDBLCross Ref: 8YVJ5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€61.74 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Μέσα κάτω πλάτος12 3 / 4 "
Μέσα σε ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος17 1 / 4 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 4 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 3 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος12 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου12 gal.
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους12 1 / 2 "
Εξωτερικό μήκος21 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος1.6 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.6 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.898
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Akro-Mils 66486CLDBL είναι ένα δοχείο ιδανικό για βιομηχανική αποθήκευση ελαφρού έως μεσαίου μεγέθους.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 66486CLDBL Attached Lid Container, 12 Gallon, Clear/Blue
€61.74 /μονάδα