AKRO-MILS 38358GRY Wall Container, 23-5/8 Inch Length, 15-3/4 Inch Width, 8-21/32 Inch Height, Grey | AC8GCF 39T741

AKRO-MILS 38358GRY Επιτοίχιο δοχείο, 23-5/8 ίντσες μήκος, 15-3/4 ίντσες πλάτος, 8-21/32 ίντσες ύψος, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GCF Μοντέλο: 38358GRYΣταυρός: 39T741

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€73.30 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο τοίχου
ΧρώμαΓκρί
Ύψος8 "έως 10"
Μέσα σε ύψος8 5 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος21 5 / 9 "
Εσωτερικό πλάτος13 3 / 4 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου88 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους8 2 / 3 "
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος15 3 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα4
Τόμος1.5 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.5 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3445
Ύψος πλοίου (cm)24.56
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)42.55
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 38008 YEL, 38004 ΚΟΚΚΙΝΟ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 38358GRY Επιτοίχιο δοχείο, 23-5/8 ίντσες μήκος, 15-3/4 ίντσες πλάτος, 8-21/32 ίντσες ύψος, γκρι
€73.30 /μονάδα