AKRO-MILS 35230BLUE Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Blue | AJ2HZC 5LA16

AKRO-MILS 35230ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 23-1/2 ίντσες μήκος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2HZC Μοντέλο: 35230BLUEΣταυρός: 5LA16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα19.4 gal.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος18 "
Μέσα κάτω πλάτος16 7 / 8 "
Μέσα σε ύψος12 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος19 3 / 8 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος18 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος17 1 / 4 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου90 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους13 "
Εξωτερικό μήκος23 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος19 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα3
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου2.67 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35230GREY Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Grey | AJ2HJB 4W051 35230GREYΓκρί€77.08
AKRO-MILS 35230RED Nest and Stack Container, 23-1/2 Inch Length, Red | AJ2HZB 5LA15 35230REDRed€77.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35230ΜΠΛΕ Nest and Stack Container, 23-1/2 ίντσες μήκος, μπλε
€77.08 /μονάδα