AKRO-MILS 35195GREY Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Grey | AJ2JFE 5YN03

AKRO-MILS 35195GREY Nest and Stack Container, μήκος 19-1/2 ίντσες, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JFE Μοντέλο: 35195GREYΣταυρός: 5YN03

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€50.49 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβαξης
Χωρητικότητα12.93 gal.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος14 5 / 8 "
Μέσα κάτω πλάτος13 3 / 8 "
Μέσα σε ύψος12 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος18 "
Εσωτερικό κορυφαίο μήκος15 1 / 2 "
Εσωτερικό ανώτατο πλάτος14 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος13 1 / 2 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου90 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους13 "
Εξωτερικό μήκος19 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος15 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα6
ΣτυλΣτερεά τοιχώματα, συμπαγές κάτω μέρος
Χωρητικότητα όγκου1.70 cu. ft.
Πλάτος14 "έως 16"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 35195RED Nest and Stack Container, 19-1/2 Inch Length, Red | AJ2HYW 5KY99 35195REDRed€50.49
AKRO-MILS 35195ΜΠΛΕ Stack And Nest Container, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 Inch Size, Blue, Stackable | CJ3MUL 5LA10 35195 ΜΠΛΕΜπλε€50.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 35195GREY Nest and Stack Container, μήκος 19-1/2 ίντσες, γκρι
€50.49 /μονάδα