AKRO-MILS 33224BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Blue | AC3DYR 2RV45

AKRO-MILS 33224ΜΠΛΕ Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DYR Μοντέλο: 33224BLUECross Ref: 2RV45

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€45.49 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΠλευρωτός
Ύψος12 "έως 4"
Μέσα σε ύψος3 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 16 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.61 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.61 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.422
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κουτί διαιρέτη Akro-Mils 33224ΜΠΛΕ είναι κατάλληλο για αποθήκευση μικρών ανταλλακτικών και αξεσουάρ για εφαρμογές μεταφοράς διεργασιών και γραμμής παραγωγής. Αυτό το πλαίσιο είναι ιδανικό για εργασίες ταξινόμησης αποθέματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το διαχωριστικό κουτί διαθέτει διαχωριστικές πλάκες για τη ρύθμιση του μεγέθους των διαμερισμάτων ανάλογα με το μέγεθος του εξαρτήματος.
  • Διαθέτει εξωτερική ραβδώσεις και ισχυρές ζάντες στοίβαξης για υψηλή αντοχή και καπάκια με στυλ που κουμπώνουν για να διατηρούν τα αποθηκευμένα αντικείμενα ασφαλή και απαλλαγμένα από σκόνη.
  • Η πολυμερής κατασκευή του αποτρέπει το σπάσιμο/παραμόρφωση λόγω σκληρών κρούσεων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Διαχωριστικές πλάκες: Αυτές οι πλάκες διαχωρισμού έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία πολλαπλών διαμερισμάτων μέσα στο κουτί διαχωρισμού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι στοιβαγμένα τα διαχωριστικά κουτιά Akro-Mils;

Α. Ναι, αυτά τα κουτιά υποστηρίζουν βαριά φορτία και μπορούν να στοιβάζονται για την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων χώρου.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του διαιρετικού κιβωτίου Akro-Mils;

A. Αυτό το κιβώτιο διαχωριστή έχει αξιολογηθεί για υποστήριξη φορτίου έως 30 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33224RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AC3DYT 2RV46 33224REDRed6€45.49
AKRO-MILS 33224GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 4 Inch Height, Grey | AE4JQU 5LA21 33224GREYΓκρί6€45.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33224ΜΠΛΕ Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε
€45.49 /μονάδα