AKRO-MILS 33220RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 10 Inch Height, Red | AC3DYQ 2RV44

AKRO-MILS 33220RED Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DYQ Μοντέλο: 33220REDCross Ref: 2RV44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαRed
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΠλευρωτός
Ύψος10 "έως 12"
Μέσα σε ύψος9 7 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος15 1 / 4 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα2
Τόμος1.66 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.66 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.466
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 33220BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 10 Inch Height, Blue | AC3DYP 2RV43 33220 ΜΠΛΕΜπλε€77.67
AKRO-MILS 33220GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 10 Inch Height, Grey | AE4JQT 5LA20 33220GREYΓκρί€77.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33220RED Divider Box, 22-3/8 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες ύψος, κόκκινο
€77.67 /μονάδα