Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 33166BLUE Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 6 Inch Height, Blue | AC3DYK 2RV39

AKRO-MILS 33166ΜΠΛΕ Divider Box, 16-1/2 ίντσες μήκος, 10-7/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DYK Μοντέλο: 33166BLUECross Ref: 2RV39
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
€27.76 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΠλευρωτός
Ύψος10" έως 12"6" έως 8"
Μέσα σε ύψος5 9 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος14 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος9 5 / 16 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου35 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων7
Short of Divider Slots11
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος16 1 / 2 "
Εξωτερικό πλάτος10 7 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα8
Τόμος0.44 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.44 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.792
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)30.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33166RED Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AC3DYL 2RV40 33166REDRed9 5 / 16 "8€27.76
AKRO-MILS 33166SCLAR Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NPR 40K430 33166SCLARΚαθαρισμός14 7 / 8 "504€27.76
AKRO-MILS 33166 GREY Divider Box, 16-1/2 Inch Length, 10-7/8 Inch Width, 6 Inch Height, Grey | AD9ZNR 4W026 33166GREYΓκρί9 5 / 16 "8€27.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33166ΜΠΛΕ Divider Box, 16-1/2 ίντσες μήκος, 10-7/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε
€27.76 /μονάδα