Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30796BLACK Stack And Nest Bin, 8-7/8 Inch Length, Μαύρο | AC9NUB 3HRZ8

AKRO-MILS 30796BLACK Stack And Nest Bin, μήκος 8-7/8 ίντσες, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NUB Μοντέλο: 30796BLACKCross Ref: 3HRZ8
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
€7.25 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStack και Nest Bin
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος5 "έως 6"
Μέσα σε ύψος4 9 / 10 "
Εσωτερικό Μήκος6 3 / 25 "
Εσωτερικό πλάτος4"
Μήκος8 "έως 10"
Χωρητικότητα φορτίου6 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος8 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα10
Πλάτος6 "έως 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.08
Πλάτος πλοίου (cm)19.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό μήκοςΎψοςΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό πλάτοςΠακέτο ΠοσότηταΠλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30716BLACK Stack And Nest Bin, 11-7/8 Inch Length, Μαύρο | AC9NUC 3HRZ9 30716 ΜΑΥΡΟ11 7 / 8 "5 "έως 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "έως 8"9 3 / 25 "4"€9.59
AKRO-MILS 30776BLACK Stack And Nest Bin, 17 Inch Length, 6-5/8 Inch Width | AC9NUT 3HTA1 30776 ΜΑΥΡΟ17 7 / 8 "6 "έως 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "έως 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€15.00
AKRO-MILS 30718BLACK Stack And Nest Bin, 11 Inch Length, 8-3/8 Inch Width | AC9NUU 3HTA2 30718 ΜΑΥΡΟ11 7 / 8 "5 "έως 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "έως 10"9"5 3 / 4 "€14.14
AKRO-MILS 30778BLACK Stack And Nest Bin, 17 Inch Length, 8-3/8 Inch Width | AC9NUV 3HTA3 30778 ΜΑΥΡΟ17 7 / 8 "6 "έως 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "έως 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€18.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30796BLACK Stack And Nest Bin, μήκος 8-7/8 ίντσες, μαύρο
€7.25 /μονάδα