AKRO-MILS 30320BLUE Hang/Stack Bin, 33 Inch Widh, 5 Inch Height, 8-5/8 Inch Depth, Blue | AB3MWP 1UGP4

AKRO-MILS 30320ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, πλάτος 33 ιντσών, ύψος 5 ίντσες, βάθος 8-5/8 ίντσες, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3MWP Μοντέλο: 30320BLUECross Ref: 1UGP4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€55.98 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Ύψος5"
Εσωτερικό μήκος6"
Μέσα σε ύψος4 3 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος7"
Εσωτερικό πλάτος31 1 / 2 "
Μήκος8 "έως 10"
Χωρητικότητα φορτίου80 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος8 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος33 "
Πακέτο Ποσότητα4
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)24.45
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40321, 40220

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30320ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, πλάτος 33 ιντσών, ύψος 5 ίντσες, βάθος 8-5/8 ίντσες, μπλε
€55.98 /μονάδα