AKRO-MILS 30289ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 18-1/4 Inch Width, 12 Inch Height, Blue | AD8VQX 4MXK7

AKRO-MILS 30289ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 18-1/4 ίντσες, Ύψος 12 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VQX Μοντέλο: 30289BLUECross Ref: 4MXK7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος19 1 / 4 "
Μέσα σε ύψος11 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος16 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος18 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα1
Τόμος2.18 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.18 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.564
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30289SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 18-1/4 Inch Width, 12 Inch Height, Clear | AD3NPK 40K424 30289SCLARΚαθαρισμός300 λίβρες-€105.71
AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 18-1/4 Inch Width, 12 Inch Height, Red | AD8VQW 4MXK6 30289REDRed300 λίβρες-€84.96
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 18-1/4 Inch Width, 12 Inch Height, Yellow | AD8VQY 4MXK8 30289ΥΛΛΟΚίτρινο300 λίβρες-€84.96
AKRO-MILS 30289GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 Inch Size, Grey, Stackable | CJ3PDG 45MV77 30289GREY---€84.96
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30289ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 18-1/4 ίντσες, Ύψος 12 ίντσες, Μπλε
€84.96 /μονάδα