AKRO-MILS 30287ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Blue | AC9DPX 3FVZ8

AKRO-MILS 30287ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DPX Μοντέλο: 30287BLUECross Ref: 3FVZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€65.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΜπλε
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος19 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος9 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος9"
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου150 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα4
Χωρητικότητα όγκου1.15 cu. ft.
Χωρητικότητα βάρους300 lbs.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7865
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
AKRO-MILS 30287RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Red | AC9DPW 3FVZ7 30287REDRedΚάδος Super Size150 λίβρες€65.17
AKRO-MILS 30287YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Yellow | AC9DPY 3FVZ9 30287ΥΛΛΟΚίτρινοΚάδος Super Size150 λίβρες€65.17
AKRO-MILS 30287SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 10 Inch Height, Clear | AD3NPH 40K422 30287SCLARΚαθαρισμόςΚάδος Super Size300 λίβρες€92.57
AKRO-MILS 30287GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 10 Inch Size, Grey, Stackable, 300 lb Load Capacity | CJ3PDP 45MV75 30287GREYΓκρίBin-€65.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30287ΜΠΛΕ Κάδος Super Size, Μήκος 23-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Μπλε
€65.17 /μονάδα