AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 7 Inch Height, Yellow | AD8VQV 4MXK5

AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 ίντσες μήκος, 11 ίντσες πλάτος, 7 ίντσες ύψος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VQV Μοντέλο: 30286YELLOCross Ref: 4MXK5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€53.38 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος19 5 / 16 "
Μέσα σε ύψος6 1 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος20 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος9 1 / 8 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος23 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα4
Τόμος0.67 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.67 cu. ft.
Χωρητικότητα βάρους200 lbs.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.314
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)63.18
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30286SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 7 Inch Height, Clear | AD3NPG 40K421 30286SCLARΚαθαρισμός200 λίβρες4€59.54
AKRO-MILS 30286RED Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 7 Inch Height, Red | AD8VQT 4MXK3 30286REDRed200 λίβρες4€53.38
AKRO-MILS 30286ΜΠΛΕ Super Size Bin, 23-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 7 Inch Height, Blue | AD8VQU 4MXK4 30286 ΜΠΛΕΜπλε200 λίβρες4€53.38
AKRO-MILS 30286GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 7 Inch Size, Grey, Stackable, 200 lb Load Capacity | CJ3PDK 45MV74 30286GREYΓκρί--€53.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 ίντσες μήκος, 11 ίντσες πλάτος, 7 ίντσες ύψος, κίτρινο
€53.38 /μονάδα