AKRO-MILS 30270GREEN Κρεμαστό/Στοίβα Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Πράσινο | AC3DZT 2RV74

AKRO-MILS 30270 ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DZT Μοντέλο: 30270GREENCross Ref: 2RV74

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.97 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος10 "έως 12"
Εσωτερικό μήκος14 "
Μέσα σε ύψος10 1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος17 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος14 3 / 4 "
Μήκος18 "έως 20"
Χωρητικότητα φορτίου75 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους11 "
Εξωτερικό μήκος18 "
Εξωτερικό πλάτος16 1 / 2 "
Πακέτο Ποσότητα3
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.593
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 40270

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30270STONE Κρεμάστρα/Κάδος Στοίβας, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Βάθος 18 ίντσες, Πέτρα | AB3MWM 1UGP2 30270 πέτραΠέτρα3€75.97
AKRO-MILS 30270BLACK Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Μαύρο | AC9NTX 3HRZ4 30270 ΜΑΥΡΟΜαύρη3€75.97
AKRO-MILS 30270SCLAR Hang/Stack Bin, 11 Inch Height, 16-1/2 Inch Width, 18 Inch Length, Clear | AD8GRK 4KET5 30270SCLARΚαθαρισμός3€58.79
AKRO-MILS 30270ΜΠΛΕ Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Μπλε | AE7JHD 5YM94 30270 ΜΠΛΕΜπλε3€75.97
AKRO-MILS 30270RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Κόκκινο | AE7JHE 5YM95 30270REDRed3€75.97
AKRO-MILS 30270YELLO κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, Ύψος 11 ίντσες, μήκος 16-1/2 ίντσες, μήκος 18 ίντσες, κίτρινο | AE7JHF 5YM96 30270ΥΛΛΟΚίτρινο3€75.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30270 ΠΡΑΣΙΝΟΣ Κρεμαστός Κάδος, Ύψος 11 ίντσες, Πλάτος 16-1/2 ίντσες, Μήκος 18 ίντσες, Πράσινο
€75.97 /μονάδα