Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30178RED Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AE6ZDP 5W835

AKRO-MILS 30178 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZDP Μοντέλο: 30178REDCross Ref: 5W835
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
€20.02 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαRed
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30178GREEN Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCE 1UMT6 30178 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€20.02
AKRO-MILS 30178SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQL 40K448 30178SCLARΚαθαρισμός€24.02
AKRO-MILS 30178ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEC 5W847 30178 ΜΠΛΕΜπλε€20.02
AKRO-MILS 30178YELLO Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZER 5W860 30178ΥΛΛΟΚίτρινο€20.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30178 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο
€20.02 /μονάδα