Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30128ΜΠΛΕ Κάδος Ράφι, Μήκος 17-7/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, Μπλε | AE6ZDZ 5W844

AKRO-MILS 30128ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZDZ Μοντέλο: 30128BLUECross Ref: 5W844

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.97 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΜπλε
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος16 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου15 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα12
Τόμος0.11 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.11 cu. ft.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30128GREEN Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCB 1UMT3 30128 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€6.97
AKRO-MILS 30128RED Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AC3TRD 2W719 30128REDRed€6.97
AKRO-MILS 30128SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQC 40K440 30128SCLARΚαθαρισμός€8.57
AKRO-MILS 30128YELLO Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEN 5W857 30128ΥΛΛΟΚίτρινο€6.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30128ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε
€6.97 /μονάδα