AKG CC100-3 Αερόψυκτος Aftercooler, 20 hp | CN8EDB 53XG81

AKG CC100-3 Air Cooled Aftercooler, 20 hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8EDB Μοντέλο: CC100-3Cross Ref: 53XG81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,946.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύξη με αέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.2875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AKG CC600-3 Air Cooled Aftercooler, 100 hp | CN8EDA 53XG84 CC600-3€4,061.54
AKG CC200-3 Air Cooled Aftercooler, 40 hp | CN8EDC 53XG82 CC200-3€2,241.83
AKG CC450-3 Αερόψυκτος Aftercooler, 75 hp | CN8EDD 53XG83 CC450-3€3,240.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKG CC100-3 Air Cooled Aftercooler, 20 hp
€1,946.28 /μονάδα