Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Αρσενικό βύσμα 37 μοιρών Flare x Jic | AB2ERX 1LNU9

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ERX Μοντέλο: 2408-08SSΣταυρός αναφορά: 1LNU9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€35.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό βύσμα, 37 βαθμοί
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFlare x JIC
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας3 / 4-16
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-04SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€18.15
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-05SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€26.96
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-06SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€21.81
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-10SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€63.83
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-12SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€76.77
AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic | AB2ETA 1LNV3 2408-16SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€104.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-08SS Αρσενικό βύσμα 37 Degree Flare x Jic
€35.35 /μονάδα