AIRMASTER FAN I-30W2A Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 7185 Cfm 115v | AA6YMN 15E709

AIRMASTER FAN I-30W2A Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 7185 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6YMN Μοντέλο: I-30W2AΣταυρός: 15E709

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€644.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.950
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.690
Air Velocity (FPM) @ 40 ft390
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.310
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.160
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM7185
CFM χαμηλή3415
Μέσο CFM5300
CFM / Watt31.5
καλώδιο Μήκος15ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1080
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος33.5 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33.5 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου76dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Watts270
Πλάτος33.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουBlade Dia.Υψηλή CFMWattsΠλάτοςΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
AIRMASTER FAN I-24W2A Κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών 5220 Cfm 115v | AA6YML 15E707 I-24W2A71dBA24 "522026027 "27 "21.25 "Τοίχος ή οροφή€617.93
AIRMASTER FAN UPI-30PA2A Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 7185 Cfm 115v | AA6YMM 15E708 UPI-30PA2A76dBA30 "718527033.5 "60 έως 92 "16 "Όροφος€767.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN I-30W2A Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 7185 Cfm 115v
€644.79 /μονάδα