AIRMASTER FAN I-18LS Κυκλοφορητής αέρα 18 ιντσών 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974

AIRMASTER FAN I-18LS Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 2966 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DJD Μοντέλο: I-18LSCross Ref: 2HYH5 / 78974

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€265.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.18 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM2966
CFM χαμηλή2013
Μέσο CFM2437
καλώδιο Μήκος8ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1600
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος22 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος9"
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/8
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1600
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΌροφος
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.65
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.20.5 "
Φάση1
Shaft Dia.3 / 8 "
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος23 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κυκλοφορητής αέρα Airmaster I-18LS έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ροή αέρα στο επίπεδο του δαπέδου ή της επιφάνειας για θέσεις εργασίας και γραφεία επιτόπιας ψύξης. Είναι κατάλληλο για γενική ψύξη σε ανοιχτούς χώρους.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι ενσωματωμένο με δυναμικά ισορροπημένους καμπυλωτούς τροχούς / λεπίδες που μπορούν να επιταχύνουν τον αέρα σε υψηλή ταχύτητα ενώ περιστρέφονται με ελάχιστη ταχύτητα, με αποτέλεσμα μια αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτει έναν στιβαρό κινητήρα 1/8 hp που περιστρέφει τα πτερύγια του ανεμιστήρα με μέγιστη ταχύτητα 1600 rpm και έχει μια ευρεία βάση στήριξης για να αντιστέκεται στην ανατροπή, ακόμα και όταν χτυπάει.
  • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να ελεγχθεί περιστρέφοντας το διακόπτη με μία από τις τρεις ταχύτητες (0, 1, 2, 3), υποδεικνύοντας off, χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η λειτουργία ενός ρουλεμάν;

A. Οι ανεμιστήρες με ρουλεμάν ενσωματώνουν κυλιόμενες μεταλλικές σφαίρες μέσα σε παράλληλους αυλακωτούς δακτυλίους που διευκολύνουν την κίνηση του ανεμιστήρα με ελάχιστη τριβή. Η ελεύθερη κίνηση των σφαιρών μέσα στο ρουλεμάν του επιτρέπει να κινείται ομαλά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και προσφέρει μεταβλητή ταχύτητα, εκτεταμένη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Ε. Ποια είναι η χρήση ενός ατσάλινο προφυλακτήρα;

Ο ανεμιστήρας 18 ιντσών της A. Airmaster διαθέτει ατσάλινο προστατευτικό που προστατεύει τα πτερύγια από ζημιές και επίσης τραυματισμούς από τυχαία επαφή.

Ερ. Πώς προστατεύεται ο ανεμιστήρας από υπερθέρμανση;

A. Ο ανεμιστήρας συνοδεύεται από μια αυτόματη θερμική προστασία επαναφοράς για επανεκκίνηση όταν η θερμοκρασία του κινητήρα πέσει στο κανονικό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία τοποθέτησηςBlade Dia.Υψηλή CFMΣτυλ συναρμολόγησηςΛειτουργικά AmpsΕκτός Dia.Shaft Dia.Επίπεδο ήχουΤιμή
AIRMASTER FAN 78971 Κυκλοφορητής Αέρα 12 Inch 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Τοίχος ή οροφή12 "1448Επιτοίχια0.514.5 "5 / 16 "62 / 60 / 58dBA€173.01
AIRMASTER FAN I-18YM Κυκλοφορητής Αέρα 18 Inch 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 Ι-18ΥΜΤοίχος ή οροφή18 "2966Επιτοίχια1.6520.5 "3 / 8 "69 / 66 / 63dBA€219.14
AIRMASTER FAN 78970 Κυκλοφορητής Αέρα 20 Inch 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Τοίχος ή οροφή20 "3390Επιτοίχια1.922.5 "3 / 8 "71 / 68 / 65dBA€244.53
AIRMASTER FAN 78973 Κυκλοφορητής Αέρα 12 Inch 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Όροφος12 "1448Όροφος0.514.5 "5 / 16 "-€175.80
AIRMASTER FAN 78975 Κυκλοφορητής Αέρα 20 Inch 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Όροφος20 "3390Όροφος1.920.5 "3 / 8 "-€314.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN I-18LS Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 2966 Cfm 115v
€265.15 /μονάδα