AIRMASTER FAN CA30WC Κυκλοφορητής Αέρα 30 Inch 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573

AIRMASTER FAN CA30WC Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 6100 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MFD Μοντέλο: CA30WCCross Ref: 2LBA6 / 71573

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.800
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.500
Air Velocity (FPM) @ 40 ft200
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.200
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.100
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM6100
CFM χαμηλή2700
Μέσο CFM4400
καλώδιο Μήκος15ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1100
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος96 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος21 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιτοίχια
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.33 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου76dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts230
Πλάτος33 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπίπεδο ήχουBlade Dia.Υψηλή CFMWattsΠλάτοςΜέγιστη. ΒάθοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
AIRMASTER FAN CA30APE Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "ΒάθροΜε βάση το βάθρο€776.37
AIRMASTER FAN CA24WC Κυκλοφορητής Αέρα 24 Inch 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Τοίχος ή οροφήΕπιτοίχια€470.89
AIRMASTER FAN CA24APE Κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "ΌροφοςΜε βάση το βάθρο€693.04
AIRMASTER FAN 70500 Air Circulator, Direct Drive, Βάτρο, Διάμετρος έλικας 20 ίντσες | CE7WRE 70500--------€367.31
RFQ
AIRMASTER FAN 70700 Κυκλοφορητής αέρα, Direct Drive, Βάτρο, Διάμετρος έλικας 18 ίντσες | CE7WRF 70700--------€362.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN CA30WC Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 6100 Cfm 115v
€507.61 /μονάδα