AIRMASTER FAN C-20PN3 Κυκλοφορητής Αέρα 20 Inch 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα C-20PN3 20 ίντσες 2520 Cfm 115v

Στοιχείο: AC2DHY Μοντέλο: C-20PN3Cross Ref: 2HYG9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.20 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM2520
CFM χαμηλή2035
καλώδιο Μήκος10ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1615
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος11 "
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1/15
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1615
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΒάθρο
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.6
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.23 "
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος23 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.87
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.Υψηλή CFMΤαχύτητα ανεμιστήραΣτροφές κινητήραΤιμή
AIRMASTER FAN C-18PN Κυκλοφορητής αέρα 18 ίντσες 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8 C-18PN18 "267014801480-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN Κυκλοφορητής αέρα C-20PN3 20 ίντσες 2520 Cfm 115v