AIRMASTER FAN 71568 Air Circulator 30 Inch 7794 Cfm 115v | AA6YMR 15E712 / I-30-OAP

AIRMASTER FAN 71568 Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 7794 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YMR Μοντέλο: 71568Cross Ref: 15E712 / I-30-OAP

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€972.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 10 Ft.950
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.690
Air Velocity (FPM) @ 40 ft390
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.310
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.160
ΣυναρμολογημένοΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Υψηλή CFM7794
CFM χαμηλή5143
Μέσο CFM5943
CFM / Watt31.5
καλώδιο Μήκος15ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1091
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος92 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1100
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΜε βάση το βάθρο
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps3.2
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
Εκτός Dia.33.5 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου76dBA
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Watts280
Πλάτος33.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΝικέλιο χρώμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Στατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Blade Dia.Υψηλή CFMΕπίπεδο ήχουWattsΠλάτοςΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΤιμή
AIRMASTER FAN 71567 Air Circulator 24 Inch 5548 Cfm 115v | AA6YMP 15E710 / I-24-OAP 7156727 "24 "554871dBA27527 "111088.5 "€879.62
AIRMASTER FAN 71565 Κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών 5548 Cfm 115v | AA6YMQ 15E711 / I-24-OIW 7156527 "24 "554871dBA27527 "111027 "€941.21
AIRMASTER FAN 71566 Air Circulator 30 Inch 7794 Cfm 115v | AA6YMT 15E713 / I-30-OIW 7156633.5 "30 "779476dBA28033.5 "109133.5 "€1,106.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 71568 Κυκλοφορητής αέρα 30 ιντσών 7794 Cfm 115v
€972.88 /μονάδα