AIRMASTER FAN 42903 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Belt Drive, Prop Dia 48 Inch, 5 Hp, 230/460 V, 3 Phase

Στοιχείο: CE7WMQ Μοντέλο: 42903Σταυρός: HA48PA
€3,628.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ρυθμός ροής30381 καμ
Ύψος στέγασης54 "
Μήκος στέγασης54 "
Πλάτος στέγασης24 7 / 8 "
Αξιολόγηση ισχύος5
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΑξιολόγηση ισχύοςΤάση τάσηςΤιμή
AIRMASTER FAN 42500 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/4 Hp, 115 V, 1 Phase, 1 Speed ​​| CE7WHK 425004398 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/4115 VAC€1,446.33
RFQ
AIRMASTER FAN 42503 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/4 Hp, 208/230/460 V, 3 Phase | CE7WHL HA24CA 425034398 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/4208/230/460 VAC€1,525.75
RFQ
AIRMASTER FAN 42506 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/4 Hp, 230/460 V, 3 Phase | CE7WHM HA24CA 425064398 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/4230 / 460 VAC€1,636.47
RFQ
AIRMASTER FAN 42509 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/3 Hp, 115 V, 1 Phase, 1 Speed ​​| CE7WHN 425094746 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 VAC€1,474.58
RFQ
AIRMASTER FAN 42512 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/3 Hp, 208/230/460 V, 3 Phase | CE7WHP HA24DA 425124746 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/3208/230/460 VAC€1,608.98
RFQ
AIRMASTER FAN 42518 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/3 Hp, 115/230 V, 1 Phase | CE7WHQ HA24DA 425184746 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 / 230 VAC€1,697.56
RFQ
AIRMASTER FAN 42521 Exhaust Fan, Belt Drive, Prop Dia 24 Inch, 1/3 Hp, 230/460 V, 3 Phase | CE7WHR HA24DA 425214746 καμ30 "30 "15 3 / 16 "1/3230 / 460 VAC€1,614.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 42903 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Belt Drive, Prop Dia 48 Inch, 5 Hp, 230/460 V, 3 Phase
€3,628.80 /μονάδα