AIRMASTER FAN 24280 Exhaust Fan, Low Pressure, 1 Speed, Propeller Diameter 36 Inch, 230/460 V | CE7VAJ

AIRMASTER FAN 24280 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Χαμηλή πίεση, 1 Ταχύτητα, Διάμετρος έλικα 36 ίντσες, 230/460 V

Στοιχείο: CE7VAJ Μοντέλο: 24280
€1,933.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Ρυθμός ροής8664 καμ
Ύψος στέγασης42 "
Μήκος στέγασης42 "
Πλάτος στέγασης12 1 / 4 "
Αξιολόγηση ισχύος1/2
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑγωγός Dia.Ρυθμός ροήςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΑξιολόγηση ισχύοςΤάση τάσηςΤιμή
AIRMASTER FAN 24201 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Χαμηλή πίεση, 2 Ταχύτητες, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες, 115 V | CE7VAC PD18T-D3A 24201-2680 καμ24 "24 "9 3 / 8 "1/6115 VAC€701.78
RFQ
AIRMASTER FAN 24211 Exhaust Fan, Low Pressure, 2 Speed, Propeller Diameter 24 Inch, 115 V | CE7VAD PD24T-E3A 2421124 "4860/4360/4270/2800 Βλ15 1 / 2 "30 "30 "-115 VAC€795.71
RFQ
AIRMASTER FAN 24221 Exhaust Fan, Low Pressure, 2 Speed, Propeller Diameter 30 Inch, 115 V | CE7VAE PD30T-G3A 24221-7380 καμ36 "36 "13 3 / 4 "1/2115 VAC€1,581.49
RFQ
AIRMASTER FAN 24231 Exhaust Fan, Low Pressure, 2 Speed, Propeller Diameter 36 Inch, 115 V | CE7VAF PD36R-G3A 24231-8664 καμ42 "42 "12 1 / 4 "1/2115 VAC€1,864.80
RFQ
AIRMASTER FAN 24260 Exhaust Fan, Low Pressure, 1 Speed, Propeller Diameter 24 Inch, 230/460 V | CE7VAG 24260-4610 καμ30 "30 "15 1 / 2 "1/2230 / 460 VAC€1,542.55
RFQ
AIRMASTER FAN 24270 Exhaust Fan, Low Pressure, 1 Speed, Propeller Diameter 30 Inch, 230/460 V | CE7VAH 2427030 "7380/6850/6750/5500 Βλ----230 / 460 VAC€1,655.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 24280 Ανεμιστήρας εξάτμισης, Χαμηλή πίεση, 1 Ταχύτητα, Διάμετρος έλικα 36 ίντσες, 230/460 V
€1,933.53 /μονάδα