AIRMASTER FAN 22023 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 φάση, Διάμετρος προπέλας 42 ίντσες | CE7URX 42MP-5MX

AIRMASTER FAN 22023 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Phase, Propeller Διάμετρος 42 ίντσες

Στοιχείο: CE7URX Μοντέλο: 22023Cross Ref: 42MP-5MX
€9,379.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Διαστάσεις47-1 / 2 x 32 x 72 "
Ρυθμός ροής28000 καμ
Συχνότητα60 Hz
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Λεπίδες6
Αξιολόγηση ισχύος5
Επίπεδο ήχου86 dB
Ταχύτητα1150 σ.α.λ.
Τάση τάσης230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςBlade Dia.ΔιαστάσειςΡυθμός ροήςΑριθμός ΛεπίδεςΑξιολόγηση ισχύοςΕπίπεδο ήχουΤαχύτηταΤιμή
AIRMASTER FAN 21700 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UPY 18M-1/4M 21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€3,207.27
RFQ
AIRMASTER FAN 21701 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Phase, Διάμετρος έλικας 18 ίντσες | CE7UPZ 18MP-1/4M 21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€3,191.24
RFQ
AIRMASTER FAN 21702 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 18 ίντσες | CE7UQA 18M-1/4MX 21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,450.47
RFQ
AIRMASTER FAN 21703 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Phase, Διάμετρος έλικας 18 ίντσες | CE7UQB 18MP-1/4MX 21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 καμ41/474 dB1725 rpm€4,455.82
RFQ
AIRMASTER FAN 21710 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UQC 24M-1/4M 21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€3,888.44
RFQ
AIRMASTER FAN 21711 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UQD 24MP-1/4M 21711230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€3,285.93
RFQ
AIRMASTER FAN 21712 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Phase, Διάμετρος προπέλας 24 ίντσες | CE7UQE 24M-1/4MX 21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 καμ41/480 dB1725 rpm€4,562.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIRMASTER FAN 22023 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Phase, Propeller Διάμετρος 42 ίντσες
€9,379.75 /μονάδα