AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 890 cfm, Steel | AE2MMX 4YG66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN Αξονικός ανεμιστήρας κάνιστρου, μέγεθος 8 ιντσών, 890 cfm, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MMX Μοντέλο: SVF-15ACANΣταυρός: 4YG66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Ενισχυτές3.6A
ΧρώμαΠορτοκαλί, Κίτρινο
Αγωγός Dia.8"
Μήκος αγωγού15 πόδια.
Μέγεθος αγωγού15 πόδια.
Ύψος19 "
HP1 / 3 hp
Μήκος40 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα870 CFM
ΧαρακτηριστικάΑνεμιστήρας AC Canister
Τάση115V AC
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΜήκος αγωγούHPΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25ACAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 115V AC, Steel | AE2MMY 4YG68 SVF-25ACAN3.6AΠορτοκαλί, Κίτρινο25 πόδια.1 / 3 hp858 CFMΑνεμιστήρας AC Canister115V AC€1,363.88
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-25DCAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 1/6 hp, 18A, 25 ft. AE2MMZ 4YG69 SVF-25DCAN18AΠορτοκαλί25 πόδια.1 / 6 hp796 CFMΑνεμιστήρας DC Canister12V DC€1,240.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN Αξονικός ανεμιστήρας κάνιστρου, μέγεθος 8 ιντσών, αγωγός 15 ποδιών, χάλυβας | CD6JXA SVF-15DCAN18AΠορτοκαλί15 πόδια.1 / 6 hp-Ανεμιστήρας DC Canister12V DC€1,110.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6ACAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 60 Hz, 8 Inch Diameter, Steel | CD6JXC SVF-6ACAN18AΠορτοκαλί6 πόδια.1 / 6 hp-Ανεμιστήρας AC Canister12V AC€961.70
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-6DCAN Axial Canister Fan, 8 Inch Size, 12V DC, Steel | CD6JXD SVF-6DCAN18AΠορτοκαλί6 πόδια.1 / 6 hp-Ανεμιστήρας DC Canister12V DC€1,036.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15ACAN Αξονικός ανεμιστήρας κάνιστρου, μέγεθος 8 ιντσών, 890 cfm, χάλυβας
€1,072.37 /μονάδα