AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, Μέγεθος 12 ιντσών, 115 V AC, 60 Hz, 25 πόδια Καλώδιο | CD6JGX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Αξονικός ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική προστασία, μέγεθος 12 ιντσών, 115 V AC, 60 Hz, 25 πόδια καλώδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JGX Μοντέλο: CVF-12EXP

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,468.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
ΧρώμαΜαύρη
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Αγωγός Dia.12 "
Συχνότητα60 Hz
Ύψος16 "
HP1 1/2 ίππους
Μήκος22 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα2483 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Αξονικός ανεμιστήρας με προστασία από έκρηξη, Μέγεθος 12 ιντσών, 230V AC, 50 Hz, 25 πόδια Καλώδιο | CD6JGW CVF-12EX2210m2069 CFM220 έως 230V AC€3,468.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Αξονικός ανεμιστήρας με αντιεκρηκτική προστασία, μέγεθος 12 ιντσών, 115 V AC, 60 Hz, 25 πόδια καλώδιο
€3,468.34 /μονάδα