Η Air Systems International CO-91 οθόνη αερογραμμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι ιδανική για την ανάλυση δειγμάτων αέρα για την εμφάνιση της συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ανίχνευση CO σε εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας και εγκαταστάσεις παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η οθόνη αεροπορικής εταιρείας CO-91 μονοξειδίου του άνθρακα διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED για προειδοποίηση έναντι της παρουσίας μονοξειδίου του άνθρακα ως οπτικό συναγερμό.
- Η μονάδα διαθέτει επίσης σύστημα ηχητικού συναγερμού για προειδοποίηση κατά της παρουσίας CO.
- Η 3ψήφια οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
- Διαθέτει θήκη από εξώθηση αλουμινίου για εύκολη εγκατάσταση και εκτεταμένη αντοχή.
- Διαθέτει σφραγισμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα για την αποφυγή ζημιάς του αισθητήρα σε συνθήκες τριβής.
Συμβατά αξεσουάρ:
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η απαίτηση ισχύος για τις οθόνες CO Air Systems International;
A. Αυτές οι μονάδες υποστηρίζουν είσοδο ισχύος 115 VAC ή 9 - 16 VDC.
Ε. Είναι αυτές οι οθόνες ιδανικές για περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας;
A. Όχι, αυτές οι οθόνες δεν είναι κατάλληλες για συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Υποστηρίζουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 4 έως 113 βαθμούς F.
Ε. Ποιο είναι το ανιχνεύσιμο εύρος αυτών των οθονών CO;
A. Αυτές οι μονάδες υποστηρίζουν εύρος ανίχνευσης CO 0 - 200 ppm.
Ε. Είναι αυτές οι οθόνες Air Systems International CO φιλικές προς τη βαθμονόμηση;
Α. Ναι, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει χειροκίνητα το μηδέν για τη βαθμονόμηση και την εκτέλεση ρυθμίσεων διαστήματος.
Ε. Πόσο ακριβείς είναι οι οθόνες CO της Air Systems International;
Α. Αυτές οι μονάδες παρέχουν ακρίβεια πλήρους κλίμακας +/- 1 τοις εκατό για την παρακολούθηση του CO.