AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100COAAP Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με εγγενώς ασφαλή οθόνη CO, 100 cfm | CD6JCA

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100COAAP Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με εγγενώς ασφαλή οθόνη CO, 100 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JCA Μοντέλο: BB100COAAP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,739.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φιλτραρίσματος αέρα
Ροή ροής αέρα100 CFM
Ικανότητα ροής123 CFM
Αριθμός Συζεύξεων4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΣυζεύξεωνΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAAP Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με εγγενώς ασφαλή οθόνη CO, 30 cfm | CD6JCQ BB30-COAAP2, 3€4,670.59
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAAP Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με εγγενώς ασφαλή οθόνη CO, 50 cfm | CD6JDE BB50-COAAP4€4,804.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100COAAP Κιβώτιο φιλτραρίσματος αέρα με εγγενώς ασφαλή οθόνη CO, 100 cfm
€5,739.68 /μονάδα