AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX Explosion Proof Filtration System | CD7KXG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα φιλτραρίσματος με αντιεκρηκτική προστασία B50-COPMEX

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7KXG Μοντέλο: B50-COPMEX

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,020.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός πίνακας φιλτραρίσματος
Ροή αέρα50 CFM
Ροή ροής αέρα50 CFM
Τύπος ζεύξηςHansen
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν4
Πίεση150 psi
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σύστημα φιλτραρίσματος αντιεκρηκτικό B50-COPMEX της Air Systems International παρακολουθεί τη συγκέντρωση αερίου στην παροχή αέρα και εξαλείφει τους ρύπους, εάν υπάρχουν. Συνδέεται με αντλίες φιλτραρίσματος αναπνευστικού αέρα ή αντλίες αέρα περιβάλλοντος και μετρά συνεχώς τη συγκέντρωση CO και οξυγόνου στον πεπιεσμένο αέρα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το πάνελ φιλτραρίσματος Air Systems International B50-COPMEX διαθέτει ένα αντιεκρηκτικό σύστημα αναπνευστικού αέρα βαθμού D για παρακολούθηση του CO.
  • Είναι εξοπλισμένο με παράθυρο προβολής τοποθετημένο σε χαλύβδινο πάνελ.
  • Παρέχει αέρα 50 cfm με μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Διεθνείς Συναγερμοί Air Systems: Αυτοί οι απομακρυσμένοι, αντιεκρηκτικοί οπτικοί συναγερμοί και στροβοσκόπιοι έχουν υψηλής έντασης, πνευματικό και ηχητικό συναγερμό με ρυθμιζόμενη ένταση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NEMA 7

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ο πεπιεσμένος αέρας βαθμού D;

Α. Ο πεπιεσμένος αέρας βαθμού D πληροί τα αυστηρά πρότυπα του OSHA για τον αναπνεύσιμο πεπιεσμένο αέρα. Χρησιμοποιείται σε επιστόμια, αναπνευστικές μάσκες και συσκευές που χρησιμοποιούνται για την άμεση εισπνοή αέρα.

Ε. Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείται η ποιότητα του αναπνευστικού αέρα;

A. Σύμφωνα με τους κανονισμούς COSHH, οι δοκιμές ποιότητας αέρα πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες και πιο συχνά εάν η ποιότητα του αέρα που παρέχεται δεν είναι εξασφαλισμένη.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Σύστημα φιλτραρίσματος με αντιεκρηκτική προστασία B50-COPMEX
€12,020.59 /μονάδα