AIR SCIENCE VB-24 Μονάδα φιλτραρίσματος κουτιού εξαερισμού | AF6GTW 18AX45

AIR SCIENCE VB-24 Μονάδα φιλτραρίσματος ντουλαπιού Vent-box

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GTW Μοντέλο: VB-24Σταυρός: 18AX45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,830.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα φιλτραρίσματος καμπίνα εξαερισμού
CFM250
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος12 "
Τύπος φίλτρουάνθρακας
Ύψος16 "
HP0.4
Μέσα σε ύψος16 "
Εσωτερικό Μήκος12 "
Εσωτερικό πλάτος21 "
ΥλικόΧάλυβας επικαλυμμένος με σκόνη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος1.5 "
συνολικό ύψος16 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος12 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8421398005

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE VB-24 Μονάδα φιλτραρίσματος ντουλαπιού Vent-box
€1,830.44 /μονάδα