Αίθουσα αποστείρωσης U-SCIEN UV-15 Uv-box | AF6GTX 18AX46

AIR SCIENCE Θάλαμος αποστείρωσης UV-15 Uv-box

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GTX Μοντέλο: UV-15Σταυρός: 18AX46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,259.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘάλαμος αποστείρωσης UV-Box
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος20 "
Ύψος19 "
Μέσα σε ύψος15 "
Εσωτερικό Μήκος15 "
Εσωτερικό πλάτος15 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Απαιτείται αριθμός φίλτρων0
Μέγεθος ανοίγματος12 "
συνολικό ύψος19 "
Συνολικό μήκος15 "
συνολικό πλάτος20 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8421398005

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE Θάλαμος αποστείρωσης UV-15 Uv-box
€2,259.93 /μονάδα