Σταθμός εργασίας AIR SCIENCE PCR-36 Pcr | AF6GTU 18AX42

AIR SCIENCE Σταθμός εργασίας PCR-36 Pcr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GTU Μοντέλο: PCR-36Σταυρός: 18AX42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,950.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός εργασίας PCR
CFM250
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL 61010
Βάθος26 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος35 "
HP0.4
Μέσα σε ύψος24 "
Εσωτερικό Μήκος35.5 "
Εσωτερικό πλάτος25.5 "
ΥλικόΧάλυβας με επικάλυψη σε σκόνη, πολυανθρακικό, πολυπροπυλένιο
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
Μέγεθος ανοίγματος8"
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος26 "
Τάση115V / 60 Hz
Τάση (AC)115
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8421398005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMHPΕσωτερικό ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
Σταθμός εργασίας AIR SCIENCE PCR-48 Pcr | AF6GTV 18AX43 PCR-485000.847.5 "48 "48 "€4,374.67
Σταθμός εργασίας AIR SCIENCE PCR-24 PCR | AF6GUD 18AX52 PCR-242500.423.5 "24 "24 "€3,185.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE Σταθμός εργασίας PCR-36 Pcr
€3,950.63 /μονάδα