AIR SCIENCE P5-24XT Πλαστική κουκούλα χωρίς αγωγούς Πλάτος 24 ίντσας | AF4ZPN 9TA97

AIR SCIENCE P5-24XT Αδιάβροχος απορροφητήρας καπνού 24 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4ZPN Μοντέλο: P5-24XTΣταυρός: 9TA97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,730.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκούλα απαγωγού Ductless
CFM117
Βάθος27 "
Ύψος35 "
Μέσα σε ύψος24 "
Απαιτείται αριθμός φίλτρων1
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος27 "
συνολικό πλάτος24 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403708020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMΕίδοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΤιμή
AIR SCIENCE P5-36XT Απορροφητική κουκούλα απαγωγού πλάτους 36 ιντσών x Tl | AF4BCY 8NK58 P5-36XT186Κουκούλα απαγωγού Ductless36 "36 "€3,183.42
AIR SCIENCE P5-48XT Ανάρτηση κουκούλα απαγωγού πλάτους 48 ιντσών x Tl | AF4HTF 8XDK9 P5-48XT234Κουκούλα απαγωγού Ductless48 "48 "€3,924.95
AIR SCIENCE AS-AHA-133-CA-B BiosCabinet, 388 cfm CFM | CN8DYX 56LF18 AS-AHA-133-CA-B-Κουκούλα--€12,131.92
AIR SCIENCE VLF-72-A Clean Bench, 350 cfm CFM | CN8DYY 56LF29 VLF-72-A-Καθαρισμός πάγκου--€5,364.08
AIR SCIENCE HLF-72-A Καθαρός πάγκος, 350 cfm CFM, 42 ίντσες Συνολικό ύψος | CN8DYZ 56LF28 HLF-72-A-Καθαρισμός πάγκου--€5,364.08
AIR SCIENCE VE60T Ductless περίβλημα | CN8DZA 56LF22 VE60T-Περίφραξη--€2,819.85
AIR SCIENCE VE48T Ductless περίβλημα | CN8DZB 56LF21 VE48T-Περίφραξη--€2,111.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SCIENCE P5-24XT Αδιάβροχος απορροφητήρας καπνού 24 ίντσες Πλάτος
€2,730.59 /μονάδα